DEM1003D 位相制御調光器 三菱電機 65762638

DEM1003D 位相制御調光器 三菱電機 65762638
DEM1003D 位相制御調光器 三菱電機 65762638

位相制御調光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプLED電球用/5%下限仕様
LED電球用/5%下限仕様
位相制御調光LED照明器具用/5%下限仕様
内容量1台注文コード65762638品番DEM1003D
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します

幅(mm)70質量(kg)0.16取付1個用スイッチボックス(深形)に適合高さ(mm)120タイプLED電球用/5%下限仕様電源(V)100適合負荷3~300VA調光率(%)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする