三菱電機
位相制御調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
位相制御調光LED照明器具用/5%下限仕様
位相制御調光LED照明器具用/5%下限仕様
位相制御調光LED照明器具用/5%下限仕様
LED電球用/5%下限仕様
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65762647
品番
DEM1003F
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)
70
質量(kg)
0.16
取付
1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)
120
タイプ
位相制御調光LED照明器具用/5%下限仕様
電源(V)
100
適合負荷
3~300VA
調光率(%)
5~100