erugam (エルガム)
ボートコギコギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65763417
品番
54125
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
erugam フィットネスシリーズ
全身運動ができる。
話題の足バカ運動。
材質
TPR・PP・PVC・ラテックス
色
レッド
質量(g)
約265
タイプ
スタンダード
寸法(幅W×長さL)(cm)
約26.8×45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません