久冨勝
雑巾10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
65764266
品番
HK600
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
使用頻度の高いお客様におすすめの10枚セットになっております。
用途
拭き掃除・洗車・窓拭きなど
色
ホワイト
質量(g)
約30
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
繰り返し・詰め替え
対応