19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666

19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666
19992 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765666

フォールディングテーブル ミラン KD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65765666品番19992
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
WHW幅(mm)700質量(kg)7.5高さ(mm)690奥行(mm)450表面処理ラッカー塗装材質(表面)甲板:天然木化粧繊維板外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×690本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×690

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする