曜日別特売
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675

19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675
19993 フォールディングテーブル ミラン KD 不二貿易 65765675

フォールディングテーブル ミラン KD

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード65765675品番19993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
MBR幅(mm)700質量(kg)7.5高さ(mm)690奥行(mm)450表面処理ラッカー塗装材質(表面)甲板:天然木化粧繊維板本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×690

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする