曜日別特売
EA951TA-75 360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップ エスコ 65767320

EA951TA-75 360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップ エスコ 65767320
EA951TA-75 360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップ エスコ 65767320
EA951TA-75 360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップ エスコ 65767320

360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード65767320品番EA951TA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900


設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。

仕様●仕様:360角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:360×355mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバアズワン品番65-9327-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする