曜日別特売
- わかめラーメン ごま・しょうゆ エースコック 65767468

わかめラーメン ごま・しょうゆ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(93g×12個)注文コード65767468品番-
参考基準価格(税別)¥2,832販売価格(税込)¥3,022
販売価格(税別)
2,798

食物繊維豊富な海の野菜”わかめ”と、香ばしい深煎りごまが入った、おいしさとヘルシーさを両立させ、別添スパイスが決め手の商品です。

種類カップ麺保存方法常温カロリー(kcal)1食分(93g)当り:338原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、スープ(しょうゆ(有機丸大豆醤油10%)、砂糖、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、発酵調味料、香辛料、ニボシペースト、オイスターエキス、カツオ風味調味料、酵母エキス)、かやく(わかめ、ごま、コーン、メンマ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、香料、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)入数(個)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 忙しいランチタイムに
その他業種

普通に美味しかったので、忙しい時に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする