CFZ-6010SA ケース用ファン アイネックス 65767985

ケース用ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65767985品番CFZ-6010SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。
期待寿命60000時間(40℃)を実現!

寸法(mm)60×60×10タイプ超静音タイプ定格入力電圧(V)DC12寿命60000時間(40℃)ケーブル長(cm)29回転数(min-1[r.p.m])3500(±10%)最大風量(CFM)16.14騒音レベル(dB(A))24.7消費電力(W)2.16仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65767985CFZ-6010SA04823939CFZ-6010SBCFZ-6010SA OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス 04823939OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプアイネックス1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする