EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン エスコ 65769009

EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン エスコ 65769009
EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン エスコ 65769009
EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン エスコ 65769009
EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン エスコ 65769009
EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン エスコ 65769009

500x 500x42mm 背中用粘着マット ウレタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード65769009品番EA997RE-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


ローラー掛けの仕上げ清掃に適した背中の毛髪やほこりを除去する粘着マットです。
水洗いで繰り返しご使用いただけます。
場面に合わせてマットの貼り剥がしができ、位置の調整も自由自在です。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。(※粘着シート部)

仕様●サイズ(mm):500×500●厚さ:42mm●材質:ポリウレタン●セット内容:粘着シート2枚(EA997RE-97)クッションマット(固定用粘着ゲル付)1枚●やわらかな粘着シートとマットが背中の深い凹凸にも馴染む!アズワン品番65-9342-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする