商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65770750品番T65AL/40 Blue KA6404
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
ABUS 赤プラスチックコーティング ALU 南京錠 KA 6406ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 22.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディは高精度押出アルミ製で、シャックルは Nano protect コーティングが施された硬化スチール製で、錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。キーと同様のロックオフが付いたパラセントリックキー溝で、操作に対する保護が強化されています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。中程度の価値を持つ商品や、平均的な盗難リスクを確保するために使用されます。特長と利点自動ロック 容易に識別できるように個別に表示されます 高い耐腐食性 精密ピンシリンダ