曜日別特売
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785

77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785
77232 ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定 65770785

ロッドテープ ガラス繊維製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻全長(m)3注文コード65770785品番77232
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。
「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。
目盛りが読み取りやすい。

全長(m)3表面タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位裏面ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位標準張力湿度/50N/20℃材質テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄テープ厚さ(mm)0.65質量(g)225
注意
※長さの許容差±(1.2+0.8L)mm / 端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}mm(Lは測定長をメートルで表した数値)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする