曜日別特売
145/30 Black Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒 ABUS 65770804

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770804品番145/30 Black
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398


20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。
Abus組み合わせ南京錠
ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。
純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:31.5mm●内容量:1●コード番号:818-3440アズワン品番65-8050-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする