L-315 グローバルレベル アカツキ製作所(KOD) 65770828

L-315 グローバルレベル アカツキ製作所(KOD) 65770828
L-315 グローバルレベル アカツキ製作所(KOD) 65770828

グローバルレベル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法(mm)230
内容量1本注文コード65770828品番L-315
参考基準価格(税別)¥1,025販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

日本製で高品質
超低価格のアルミレベル

仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミ質量(g)134呼び寸法(mm)230フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65770819
2023-02-20
用途: コンクリートブロック積工
建設業・工事業

鉄筋、砂を使用するモルタルを大量にブロックに入れるため、マグネット無しのレベルを探していた。大きさもブロック幅に手ごろで、使い勝手が良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする