曜日別特売
64TI/40 Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS 65770856

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770856品番64TI/40
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798


ABUS 南京錠ABUS グレー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 29.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは高品質のチタン特殊アルミ製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点ピッキング防止マッシュルームピン付きの 5 ピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐えます セキュリティに優れた大型チューリップ形キーヘッドです用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:29.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9694アズワン品番65-7874-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする