Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770969 品番XR0060HB55K2
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998


適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照
共通鍵、硬化スチール製シャックル
同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ
RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542 アズワン品番65-7912-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする