エスコ
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65771057
品番
EA815BA-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様
●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付
アズワン品番
65-9286-16