TK-824 オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売 65771546

TK-824 オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売 65771546
TK-824 オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売 65771546

オートレベル TK-800シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
倍率(倍)24(望遠鏡)
対物レンズ有効径(mm)32
付属品専用ケース、六角レンチ、矯正針
内容量1セット注文コード65771546品番TK-824
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。
2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。
マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。

用途レベル出し作業に倍率(倍)24(望遠鏡)最短合焦距離0.3m精度(mm)±2(1km標準往復偏差)自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15”防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×215×135質量(kg)約1.75付属品専用ケース、六角レンチ、矯正針対物レンズ有効径(mm)32仕様焦点鏡:十字線
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする