曜日別特売
KEW2062BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器 65771844

Bluetooth搭載クランプパワーメータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード65771844品番KEW2062BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

波形をリアルタイム表示。
電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。
クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。
アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。
高調波の有無が簡単にわかる。

交流電圧(V)1000交流電流(A)40/400/1000(3レンジオート)電源単3形アルカリ乾電池LR6 (1.5V) ×2クランプ径(Φmm)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×247×49質量(g)約490(電池含む)奥行(mm)49付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65771835
2021-09-15
用途: 電気設備の計測、メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し、小型化を図る
電圧クリップは、被覆で計測を測る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする