サンコーインダストリー
BC +- Aフランジ 8×50 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
65773324
品番
20-00-020B-0080-0500-10-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,033
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:50●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-5336
アズワン品番
67-1138-26