LL500 (受光器 HL700付)セット (三脚付) レーザーレベル LL500シリーズ Nikon(ニコン) 65778476

LL500 (受光器 HL700付)セット (三脚付) レーザーレベル LL500シリーズ Nikon(ニコン) 65778476
LL500 (受光器 HL700付)セット (三脚付) レーザーレベル LL500シリーズ Nikon(ニコン) 65778476

レーザーレベル LL500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池、三脚
内容量1セット注文コード65778476品番LL500 (受光器 HL700付)セット (三脚付)
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

充実の基本性能、堅牢で高い信頼性
LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。
世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。
ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。
LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。
さらに複数
の受光機を使用して基準面を設置することもできます。
また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。

用途
高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置
車道や傾斜路などの簡易勾配作業
測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)精度(mm/m)±10”(±1.5/30)自動補正範囲±11分作動温度(℃)-20~+50防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67電源単1アルカリ電池×4連続使用時間(時間)約175本体寸法(mm)272×190×190本体質量(kg)3.6付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池、三脚精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする