曜日別特売
HR320 レーザ受光器 Nikon(ニコン) 65778643

レーザ受光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65778643品番HR320
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

屋外でのレベル出しや通り出しに使えるタフな受光器。
ハンドヘルドまたはスタッフに取り付けて使用でき、操作も簡単です。
スライド式のクランプを採用。
前面と背面のLCDで情報をわかりやすくグラフィック表示し、どの角度からでも簡単に読みとることができます。
また、タフな現場環境に対応するIP67の堅牢設計と大音量の信号音で、快適な作業をサポートします。

用途
ニコン回転レーザー用受光器
小規模現場の造成での切り盛りの測定、屋外でのレベル出し・通り出し・マーキング、高さ確認
適合機種LL100N、LL300、LL100幅(mm)【オングレード】ファインモード:2/コースモード:6寸法(mm)150×70×29質量(g)340電源単3アルカリ電池×2クランプC59連続使用時間(時間)70表示チャンネル数液晶:5段階防塵防水性能IP67受光幅(mm)50
注意
※グリーンレーザー使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする