6SGK3.5 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール 65780585

六角軸鉄工用月光ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3.5
3.5
3.3
3.4
2
2.5
2.8
3
3.2
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
全長(mm)107
溝長(mm)46
内容量1本注文コード65780585品番6SGK3.5
参考基準価格(税別)¥655販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。
一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。
下穴・ポンチ不要です。

用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイス全長(mm)107溝長(mm)46刃径(Φmm)3.5シャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※従来の回転数でご使用下さい。
※六角軸はビット差込部やチャックに確実に取り付けて下さい。

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする