ビックツール
鉄工用月光ドリル(袋入り)
(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
6.4
全長(mm)
107
注文コード
65781109
品番
SGD6.4(10ホンイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.4
溝長(mm)
72
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
6.4
材質
HSS:ハイス
先端角(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク
商品説明動画
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
参考になった