曜日別特売
MT-27F-D1 エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫 アズワン 65781258

エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番62-6498-58
内容量1個注文コード65781258品番MT-27F-D1
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥111,100
販売価格(税別)
101,000
アズワン品番62-6498-58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×307×465有効内容量(L)21内形寸法(mm)291×204×H352使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)消費電力(W)42定格電流(A)DC12/V2.5、DC24/V1.2圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節性能-16℃質量(kg)15年間消費電力量(kWh/年)118収納本数(本)350mL缶/28、ペットボトル1.5L/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする