150430018 BSP BrassNic FITT R1/8-G1/8 ELBOW CONN 1袋 5個入 NORGREN 65784305

BSP BrassNic FITT R1/8-G1/8 ELBOW CONN 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65784305品番150430018
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198


IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0101アズワン品番65-7906-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする