曜日別特売
- サトウのごはんコシヒカリ小盛3食パック450g サトウ食品 65784453

サトウのごはんコシヒカリ小盛3食パック450g

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1ケース(450g×12個)注文コード65784453品番-
参考基準価格(税別)¥8,616販売価格(税込)¥8,422
販売価格(税別)
7,798

国内産コシヒカリを100%を使用しており、レギュラーサイズでは量が多すぎるといったお客様にピッタリなお茶碗一杯分のごはんです。

種類アズワン品番65-0373-68原材料うるち米(国内産)栄養成分(1食(150g)当たり)エネルギー209kcal、タンパク質:2.9g、炭水化物:48.8g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする