※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミカルスクリュー
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
内径(Φmm)
3.4
2.4
3.4
4.3
外径(Φmm)
10
8
10
12
厚さ(mm)
0.8
0.5
0.8
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65791058
品番
PA/TW 3.4-10-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質
6ナイロン
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
0.8
呼び寸法
M4
内径(Φmm)
3.4
トラスコ品番
207-8132
質量(g)
51
種類
セットワッシャー
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません