24028 マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション PROXXON(プロクソン) 65794156

マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番207-0150注文コード65794156品番24028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。

用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0150幅(mm)35高さ(mm)55質量(g)120奥行(mm)30アズワン品番64-8354-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする