PROXXON(プロクソン)
マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
207-0153
注文コード
65794183
品番
24038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途
金工の旋盤加工に。
トラスコ品番
207-0153
幅(mm)
50
高さ(mm)
35
質量(g)
220
奥行(mm)
50
アズワン品番
64-8354-25