24082 マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション PROXXON(プロクソン) 65794208

マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個トラスコ品番207-0155注文コード65794208品番24082
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。

用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0155幅(mm)110高さ(mm)35質量(g)360奥行(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする