曜日別特売
5096365 四面基準直定規 ソディック 65795529

四面基準直定規

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番206-3135注文コード65795529品番5096365
参考基準価格(税別)¥1,396,800販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。
中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。

用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。質量(kg)13材質アルミナセラミックス長さ(mm)700直角度(μm)0.5幅(mm)80平行度(μm)0.5高さ(mm)80平面度(μm)0.5トラスコ品番206-3135
注意
※キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする