※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
ビニソフトVCTF22
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
芯数
40
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
24
26
30
40
50
7
サイズ(mm
2
)
0.75
0.5
0.75
1.25
2
全62種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65796974
品番
VCTF22 40X0.75SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
柔軟性に優れたVCTFです。
用途
各種小型電気機器配線用。
サイズ(mm
2
)
0.75
芯数
40
長さ(m)
100
質量(kg)
58
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)
300
仕上外径(mm)
20
許容電流(A)
3/30℃
トラスコ品番
207-8738
外径(mm)
約1.1
シース色
黒色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表