曜日別特売
E/809032/05M/NX2/320 ELECTDriveRod 32mm5Pch55Prll320mm NORGREN 65797036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELECTDriveRod 32mm5Pch55Prll320mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65797036品番E/809032/05M/NX2/320
参考基準価格(税別)¥447,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4915アズワン品番65-7953-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする