ハーティング
F 40Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65797176
品番
9030006203
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8232
アズワン品番
65-7620-83