曜日別特売
150200165 FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 65797587

FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65797587品番150200165
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3369アズワン品番65-7453-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする