曜日別特売
150200233 FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 65797657

FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード65797657品番150200233
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3383アズワン品番65-7462-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする