曜日別特売
150390401 FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 65797684

FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65797684品番150390401
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398


Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:24●コード番号:218-8962アズワン品番65-7452-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする