曜日別特売
150200748 FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 65797840

FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7●コード番号:219-3426注文コード65797840品番150200748
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7●コード番号:219-3426アズワン品番65-7450-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする