曜日別特売
150200772 FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 65797955

FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3435注文コード65797955品番150200772
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3435アズワン品番65-7452-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする