SAMTEC
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65798007
品番
ZF1-10-02-T-WT-TR
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035
アズワン品番
65-7604-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表