TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
FPC/FFC コネクタ 10極 2.54mm スルーホール 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65798016
品番
6-520314-0
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●挿入力:LIF●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:TRIOMATE●シリーズ番号:6-520314 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0288
アズワン品番
65-7654-13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表