VCTF23NXX 20X0.75SQ-100 ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工 65798347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF23NXX 20X0.75SQ-100 ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工 65798347
VCTF23NXX 20X0.75SQ-100 ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工 65798347

ハイプレンVCTF23NXX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
芯数20
サイズ(mm2)0.75
内容量1本(100m)注文コード65798347品番VCTF23NXX 20X0.75SQ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。

用途
電気機器内外への配線用。
サイズ(mm2)0.75芯数20長さ(m)100質量(kg)30.5材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300仕上外径(mm)14.5許容電流(A)4/30℃トラスコ品番213-0920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする