※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
ビニソフトVCT222
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
芯数(C)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
30
7
サイズ(mm
2
)
1.25
0.75
1.25
2
3.5
5.5
8
14
22
38
全52種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65801393
品番
VCT222 8X1.25SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れたVCTです。
用途
汎用機器への配線に。
芯数(C)
8
長さ(m)
100
質量(kg)
27.5
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
サイズ(mm
2
)
1.25
仕上外径(mm)
14.5
許容電流(A)
8/30℃
トラスコ品番
212-6128
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物(ドラム巻)のため車上渡し扱いとなります。フォークリフトなどご準備いただくことがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表