曜日別特売
VCT222 3X5.5SQ-100 ビニソフトVCT222 倉茂電工 65801637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCT222 3X5.5SQ-100 ビニソフトVCT222 倉茂電工 65801637
VCT222 3X5.5SQ-100 ビニソフトVCT222 倉茂電工 65801637

ビニソフトVCT222

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
芯数(C)3
サイズ(mm2)5.5
内容量1本(100m)注文コード65801637品番VCT222 3X5.5SQ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

柔軟性に優れたVCTです。

用途汎用機器への配線に。芯数(C)3長さ(m)100質量(kg)37材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)600サイズ(mm2)5.5仕上外径(mm)15許容電流(A)36/30℃トラスコ品番213-0903
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物(ドラム巻)のため車上渡し扱いとなります。フォークリフトなどご準備いただくことがございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする