※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
FOプレンVCT360SB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
芯数(C)
5
2
3
4
6
8
16
5
10
サイズ(mm
2
)
1.25
0.75
1.25
2
3.5
5.5
8
14
全28種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65801847
品番
VCT360SB 5X1.25SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途
油環境下での配線に。
芯数(C)
5
長さ(m)
100
質量(kg)
23
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
サイズ(mm
2
)
1.25
仕上外径(mm)
13
許容電流(A)
12/30℃
トラスコ品番
207-8853
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表