曜日別特売
TSBSB100 ショックリレーSBシリーズ CT外部取付型 椿本チエイン 65802084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックリレーSBシリーズ CT外部取付型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
モーター容量(kW)200V級:15~18.5、400V級:30~45
200V級:15~18.5、400V級:30~45
200V級:22~37、400V級:55~90
200V級:45~75、400V級:110~132
内容量1台注文コード65802084品番TSBSB100
参考基準価格(税別)¥23,712販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。
エコノミーなタイプです。
電流設定範囲が広いです。
CT一体型でコンパクトです。

用途昇降装置やコンベヤなどに。質量(kg)0.7長さ(mm)126幅(mm)66.7高さ(mm)148.2モーター容量(kW)200V級:15~18.5、400V級:30~45電流範囲(A)10~100定格接点:3A、250VAC(cosθ=1)接点構成1a1bトラスコ品番207-2724アズワン品番64-8744-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする