- ハコットM TENMA(天馬) 65802924

ハコットM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65802924品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて扱いやすく、しかもオシャレでレトロ可愛い♪優しいカラフルな差し色で、使っても飾ってもOKな収納箱です。小さいので持ち運びしやすいスクエアタイプで、サッと取り出して使いたい薬や絆創膏など衛生用品の収納にもオススメです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×140ダークグレー材質【持手継手部】ポリカーボネート材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)全体:1.5アズワン品番65-1962-17外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)200
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする