曜日別特売
054KPH10004 ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック 65803089

ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)100長さ(m)4注文コード65803089品番054KPH10004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新・3Kのすすめ。
軽いのに強い
1.玉掛作業がしやすい。
2.荷物を大切にする。
3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。
アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。
青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ
使用開始月記録用タグ付き。

用途玉掛・荷役作業の用途に幅(mm)100長さ(m)4荷重(t)ストレート吊り:4、1本/目通し吊り:3.2、バスケット吊りa=0°:8、バスケット吊り45°最大使用荷重(t)4種別両端アイ形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする