曜日別特売
054KPH03503 ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック 65803344

ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)35長さ(m)3注文コード65803344品番054KPH03503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新・3Kのすすめ。
軽いのに強い
1.玉掛作業がしやすい。
2.荷物を大切にする。
3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。
アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。
青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ
使用開始月記録用タグ付き。

用途玉掛・荷役作業の用途に幅(mm)35長さ(m)3荷重(t)ストレート吊り:1.6、1本/目通し吊り:1.28、バスケット吊りa=0°:3.2、バスケット吊り45°最大使用荷重(t)1.6種別両端アイ形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする